Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD NVA1037T Βαλβίδα βελόνας Straight Pvc 3/8 Inch Fnpt | AC8MAQ 3CDY1

HAYWARD NVA1037T Βαλβίδα βελόνας ευθεία Pvc 3/8 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8MAQ Μοντέλο: NVA1037TCross Ref: 3CDY1
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
€198.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματοςPVC
σύνδεσηFNPT
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούPVC
Μήκος2.5 "
Μέγιστη. Ροή3 gpm
Μέγιστη. Υψος3 5 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Τύπος μίσχουPVC
Θερμ. Εκτίμηση140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧειρισμός υλικούΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΥψοςΜέγεθος σωλήναΤύπος μίσχουΤιμή
HAYWARD NVA4025T Βαλβίδα βελόνας Ευθυγραμμισμένο γυαλί Πολυ | AA7EEP 15V992 NVA4025TΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλίΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί5"1 gpm3.375 "1 / 4 "Ολοκληρωμένη€216.12
HAYWARD NVA4037T Βαλβίδα βελόνας Ευθυγραμμισμένο γυαλί Πολυ | AA7EEQ 15V993 NVA4037TΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλίΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί5"3 gpm3.375 "3 / 8 "Ολοκληρωμένη€262.50
HAYWARD NVA4050T Βαλβίδα βελόνας Ευθεία γυάλινη πολυεστέρα AA7EER 15V994 NVA4050TΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλίΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί5"5 gpm3.375 "1 / 2 "Ολοκληρωμένη€204.45
HAYWARD NVA1025T Βαλβίδα βελόνας Straight Pvc 1/4 Inch Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NVA1025TPVCPVC2.5 "1 gpm3 5 / 16 "1 / 4 "PVC€172.63
HAYWARD NVA1050T Βαλβίδα βελόνας Straight Pvc 1/2 ίντσα Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC€182.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD NVA1037T Βαλβίδα βελόνας ευθεία Pvc 3/8 ίντσας Fnpt
€198.79 /μονάδα