HAYWARD DB2150ST18 φίλτρο καλαθιού 1 1/2 ίντσας Cpvc | AC8MAF 3CDW1

HAYWARD DB2150ST18 σουρωτήρι καλαθιού 1 1/2 ίντσας Cpvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8MAF Μοντέλο: DB2150ST18Cross Ref: 3CDW1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,197.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)Βύσμα 1 / 2-18
σύνδεσηΥποδοχή / νήμα
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / σπείρωμα
Ύψος15.5 "
Στέγαση ΥλικόCPVC
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Μέγεθος οθόνης1 / 8 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος1.5 "
Χαρακτηριστικάδιπλός
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD DB1050ST132 Φίλτρο καλαθιού 1/2 ίντσα Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZN 3CDU3 DB1050ST13211.7 "PVCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€3,021.38
HAYWARD DB1075ST132 Φίλτρο καλαθιού 3/4 ίντσα Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZQ 3CDU5 DB1075ST13211.7 "PVCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "€3,262.31
HAYWARD DB1100ST132 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσα Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZT 3CDU7 DB1100ST13211.7 "PVCPVC1"1 / 32 "1"11 "€2,912.15
HAYWARD DB1200ST18 Φίλτρο καλαθιού 2 ίντσες Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZV 3CDU9 DB1200ST1815.5 "PVCPVC2"1 / 8 "2"13.5 "€4,534.20
HAYWARD DB2050ST132 Φίλτρο καλαθιού 1/2 ίντσας Cpvc | AC8LZX 3CDV2 DB2050ST13211.7 "CPVCCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€4,617.87
HAYWARD DB2075ST132 Φίλτρο καλαθιού 3/4 ίντσες Cpvc | AC8LZZ 3CDV4 DB2075ST13211.7 "CPVCCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "€4,617.87
HAYWARD DB2100ST132 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσα Cpvc | AC8MAB 3CDV6 DB2100ST13211.7 "CPVCCPVC1"1 / 32 "1"11 "€4,617.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD DB2150ST18 σουρωτήρι καλαθιού 1 1/2 ίντσας Cpvc
€7,197.88 /μονάδα