HAYWARD DB1075ST132 Φίλτρο καλαθιού 3/4 ίντσα Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZQ 3CDU5

HAYWARD DB1075ST132 Σίτα καλαθιού 3/4 ιντσών Υποδοχή/κλωστή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LZQ Μοντέλο: DB1075ST132Cross Ref: 3CDU5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,262.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καλαθιού
Θύρα Blow-off (NPT)Βύσμα 1 / 2-18
σύνδεσηΥποδοχή / νήμα
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή / σπείρωμα
Ύψος11.7 "
Στέγαση ΥλικόPVC
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μέγεθος οθόνης1 / 32 "
ΣφραγίστεFPM
Μέγεθος3 / 4 "
Χαρακτηριστικάδιπλός
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτέγαση ΥλικόΥλικόΜέγεθος σωλήναΜέγεθος οθόνηςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
HAYWARD DB1050ST132 Φίλτρο καλαθιού 1/2 ίντσα Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZN 3CDU3 DB1050ST13211.7 "PVCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€3,021.38
HAYWARD DB1100ST132 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσα Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZT 3CDU7 DB1100ST13211.7 "PVCPVC1"1 / 32 "1"11 "€2,912.15
HAYWARD DB1200ST18 Φίλτρο καλαθιού 2 ίντσες Υποδοχή / σπείρωμα | AC8LZV 3CDU9 DB1200ST1815.5 "PVCPVC2"1 / 8 "2"13.5 "€4,534.20
HAYWARD DB2050ST132 Φίλτρο καλαθιού 1/2 ίντσας Cpvc | AC8LZX 3CDV2 DB2050ST13211.7 "CPVCCPVC1 / 2 "1 / 32 "1 / 2 "11 "€4,617.87
HAYWARD DB2075ST132 Φίλτρο καλαθιού 3/4 ίντσες Cpvc | AC8LZZ 3CDV4 DB2075ST13211.7 "CPVCCPVC3 / 4 "1 / 32 "3 / 4 "11 "€4,617.87
HAYWARD DB2100ST132 Φίλτρο καλαθιού 1 ίντσα Cpvc | AC8MAB 3CDV6 DB2100ST13211.7 "CPVCCPVC1"1 / 32 "1"11 "€4,617.98
HAYWARD DB2125ST18 Φίλτρο καλαθιού 1 1/4 ίντσες Cpvc | AC8MAD 3CDV8 DB2125ST1815.5 "CPVCCPVC1.25 "1 / 8 "1.25 "13.5 "€7,197.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD DB1075ST132 Σίτα καλαθιού 3/4 ιντσών Υποδοχή/κλωστή
€3,262.31 /μονάδα