HAYWARD BYV44060A0VGI00 Butterfly Valve GFPP FPM 6 Inch Gear Lug | AH6TQV 36FT85

HAYWARD BYV44060A0VGI00 Βαλβίδα πεταλούδας GFPP FPM 6 ιντσών αυλάκωση γραναζιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6TQV Μοντέλο: BYV44060A0VGI00Cross Ref: 36FT85

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,390.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.9.5 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM D4101 Κατηγορία κυττάρων 85580
Υλικό δίσκουΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Τύπος λαβήςΕξοπλισμος
Υλικό γραμμήςFPM
Λουγκ Ντία.7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα6"
ΣτυλΙούλιος
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 250 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.ΣτυλΘερμ. ΕύροςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό δίσκουΤύπος λαβήςΤιμή
HAYWARD BYV11020A0EG000 Βαλβίδα πεταλούδας PVC EPDM 2 ίντσες γραναζιών | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Όστια32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,361.52
HAYWARD BYV11020A0EGI00 Βαλβίδα Πεταλούδας PVC EPDM 2 ίντσα Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,914.90
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Βαλβίδα πεταλούδας PVC EPDM 2 ίντσα μοχλός | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΜοχλός€964.22
HAYWARD BYV11020A0NG000 Βαλβίδα πεταλούδας PVC νιτρίλιο 2 ιντσών γρανάζι | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Όστια32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,361.52
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Βαλβίδα πεταλούδας PVC νιτρίλιο 2 ίντσες πηνίο εργαλείων | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,833.23
HAYWARD BYV11020A0NL000 Βαλβίδα πεταλούδας PVC Νιτρίλιο Μοχλός 2 ιντσών | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Όστια32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΜοχλός€541.91
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Πεταλούδα Βαλβίδα PVC Nitrile 2 ιντσών Μοχλός | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΜοχλός€964.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD BYV44060A0VGI00 Βαλβίδα πεταλούδας GFPP FPM 6 ιντσών αυλάκωση γραναζιού
€4,390.25 /μονάδα