HAYWARD BYV22080A0EG000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Epdm 8 ιντσών εργαλείο | AG6KGN 36FT05

HAYWARD BYV22080A0EG000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Epdm Γρανάζια 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6KGN Μοντέλο: BYV22080A0EG000Cross Ref: 36FT05

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,581.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςCPVC
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.11.75 "
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 23447
Υλικό δίσκουCPVC
Τύπος λαβήςΕξοπλισμος
Υλικό γραμμήςEPDM
Λουγκ Ντία.7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα8"
ΣτυλΌστια
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 190 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)48.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.9
Κωδικός ΕΣ8481805090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Τύπος λαβήςΥλικό γραμμήςΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
HAYWARD BYV22020A0EL000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Epdm 2 μοχλός ίντσας | AG6KGE 36FR47 BYV22020A0EL0004.75 "ΜοχλόςEPDM42"€673.59
HAYWARD BYV22020A0VL000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Fpm Μοχλός 2 ιντσών | AG6KGF 36FR55 BYV22020A0VL0004.75 "ΜοχλόςFPM42"€914.56
HAYWARD BYV22030A0EL000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Epdm Μοχλός 3 ίντσας | AG6KGG 36FR71 BYV22030A0EL0006"ΜοχλόςEPDM43"€675.40
HAYWARD BYV22030A0VL000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Fpm Μοχλός 3 ίντσας | AG6KGH 36FR79 BYV22030A0VL0006"ΜοχλόςFPM43"€1,185.04
HAYWARD BYV22040A0EL000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Epdm Μοχλός 4 ιντσών | AG6KGJ 36FR83 BYV22040A0EL0007.5 "ΜοχλόςEPDM84"€784.02
HAYWARD BYV22040A0VL000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Fpm Μοχλός 4 ιντσών | AG6KGK 36FR91 BYV22040A0VL0007.5 "ΜοχλόςFPM84"€1,439.33
HAYWARD BYV22060A0EL000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Epdm Μοχλός 6 ιντσών | AG6KGL 36FR95 BYV22060A0EL0009.5 "ΜοχλόςEPDM86"€1,189.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD BYV22080A0EG000 Βαλβίδα πεταλούδας Cpvc Epdm Γρανάζια 8 ιντσών
€2,581.78 /μονάδα