Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD BYV11030A0VGI00 Βαλβίδα πεταλούδας PVC FPM 3 ίντσες πηνίο | AH6TDQ 36FP09

HAYWARD BYV11030A0VGI00 Βαλβίδα πεταλούδας PVC FPM 3 ιντσών προεξοχή γραναζιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6TDQ Μοντέλο: BYV11030A0VGI00Cross Ref: 36FP09

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,340.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςPVC
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6"
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454
Υλικό δίσκουPVC
Τύπος λαβήςΕξοπλισμος
Υλικό γραμμήςFPM
Λουγκ Ντία.3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών4
Μέγεθος σωλήνα3"
ΣτυλΙούλιος
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)33.34
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.ΣτυλΘερμ. ΕύροςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό δίσκουΤύπος λαβήςΤιμή
HAYWARD BYV11020A0EG000 Βαλβίδα πεταλούδας PVC EPDM 2 ίντσες γραναζιών | AH6TCH 36FN75 BYV11020A0EG0002"PVC4.75 "Όστια32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,361.52
HAYWARD BYV11020A0EGI00 Βαλβίδα Πεταλούδας PVC EPDM 2 ίντσα Gear Lug | AH6TCJ 36FN76 BYV11020A0EGI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,914.90
HAYWARD BYV11020A0ELI00 Βαλβίδα πεταλούδας PVC EPDM 2 ίντσα μοχλός | AH6TCK 36FN78 BYV11020A0ELI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΜοχλός€964.22
HAYWARD BYV11020A0NG000 Βαλβίδα πεταλούδας PVC νιτρίλιο 2 ιντσών γρανάζι | AH6TCL 36FN79 BYV11020A0NG0002"PVC4.75 "Όστια32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,361.52
HAYWARD BYV11020A0NGI00 Βαλβίδα πεταλούδας PVC νιτρίλιο 2 ίντσες πηνίο εργαλείων | AH6TCM 36FN80 BYV11020A0NGI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΕξοπλισμος€1,833.23
HAYWARD BYV11020A0NL000 Βαλβίδα πεταλούδας PVC Νιτρίλιο Μοχλός 2 ιντσών | AH6TCN 36FN81 BYV11020A0NL0002"PVC4.75 "Όστια32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΜοχλός€541.91
HAYWARD BYV11020A0NLI00 Πεταλούδα Βαλβίδα PVC Nitrile 2 ιντσών Μοχλός | AH6TCP 36FN82 BYV11020A0NLI002"PVC4.75 "Ιούλιος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί FASTM D1784 Κατηγορία κυττάρων 12454PVCΜοχλός€964.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD BYV11030A0VGI00 Βαλβίδα πεταλούδας PVC FPM 3 ιντσών προεξοχή γραναζιών
€2,340.33 /μονάδα