Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAYWARD AV10025T Globe Valve 1/4 ίντσες Fnpt Pvc | AC9MYM 3ΗΜΗ1

HAYWARD AV10025T Globe Valve 1/4 ιντσών Fnpt Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MYM Μοντέλο: AV10025TCross Ref: 3HMH1
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
€137.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μήκος εισόδου έως εξόδου1 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό μίσχωνPVC
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center2-9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
HAYWARD AV10050T Globe Valve 1/2 ίντσα Fnpt Pvc | AC9MYN 3ΗΜΗ2 AV10050T1.5 "1 / 2 "4.375 "€202.44
HAYWARD AV10075T Globe Valve 3/4 ίντσες Fnpt Pvc | AC9MYP 3ΗΜΗ3 AV10075T1.875 "3 / 4 "4.5 "€223.64
HAYWARD AV10100T Globe Valve 1 ίντσα Fnpt Pvc | AC9MYQ 3ΗΜΗ4 AV10100T2 1 / 16 "1"5.375 "€269.97
HAYWARD AV10150T Globe Valve 1-1 / 2 ιντσών Fnpt Pvc | AC9MYR 3ΗΜΗ5 AV10150T2.625 "1.5 "7.625 "€444.08
HAYWARD AV10200T Globe Valve 2 ίντσες Fnpt Pvc | AC9MYT 3ΗΜΗ6 AV10200T3"2"8-13 / 16 "€735.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAYWARD AV10025T Globe Valve 1/4 ιντσών Fnpt Pvc
€137.90 /μονάδα