HAWS 8133H Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια 20 gpm | AG9CHV 16D402

HAWS 8133H Emergency Shower Horizontal 20 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CHV Μοντέλο: 8133ΗΣταυρός: 16D402

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,565.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους έκτακτης ανάγκης
Τύπος βαλβίδας μπάλας1 "IPS Brass Μείνετε ανοιχτό
Μέγεθος προσαρμογής1 "NPT
Ρυθμός ροής20 gpm
λαβή Μήκος28 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Επικεφαλής Ντία.11 "
ΒάσηΤοίχος
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη ράβδο
Υλικό κεφαλής ντουςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις σωλήνων: 12 "L x 1" dia.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΒάσηΥλικό κεφαλής ντουςΤιμή
HAWS 8100 Όροφος ντους έκτακτης ανάγκης 20 gpm | AG9CGW 16D375 810028 "Ανοξείδωτο ατσάλιΌροφοςABS πλαστικό€1,181.89
HAWS 8122 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια / Κάθετη 20 gpm | AG9CGX 16D376 812228 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςABS πλαστικό€569.51
HAWS 8123 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια / Κάθετη 20 gpm | AG9CGY 16D377 812328 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςΑνοξείδωτο ατσάλι€750.34
HAWS 8130 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια / Κάθετη 20 gpm | AG9CGZ 16D378 813028 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςABS πλαστικό€1,060.36
HAWS 8164 Οροφή έκπλυσης ντους έκτακτης ανάγκης 20 gpm | AG9CHA 16D380 8164-πλαστικόςΟροφήΑνοξείδωτο ατσάλι€1,721.19
HAWS 8169 Οροφή έκπλυσης ντους έκτακτης ανάγκης 20 gpm | AG9CHB 16D381 816944 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟροφήΑνοξείδωτο ατσάλι€931.32
HAWS 8111FP Έκτακτης ανάγκης Ντους κατάψυξης 20 gpm | AG9CHU 16D399 8111 FP-Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςABS πλαστικό€1,414.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAWS 8133H Emergency Shower Horizontal 20 gpm
€1,565.24 /μονάδα