HAWS 8100 Όροφος ντους έκτακτης ανάγκης 20 gpm | AG9CGW 16D375

HAWS 8100 Emergency Shower Floor 20 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9CGW Μοντέλο: 8100Σταυρός: 16D375

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,149.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους έκτακτης ανάγκης
Τύπος βαλβίδας μπάλας1 "IPS Brass Μείνετε ανοιχτό
Μέγεθος προσαρμογής1 "NPT
Ρυθμός ροής20 gpm
λαβή Μήκος28 "
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι
Επικεφαλής Ντία.11 "
ΒάσηΌροφος
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη ράβδο
Υλικό κεφαλής ντουςABS πλαστικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0075
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)85.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διαστάσεις σωλήνων: 92 "H x 25" L x 1 "dia.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλολαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΒάσηΥλικό κεφαλής ντουςΤιμή
HAWS 8122 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια / Κάθετη 20 gpm | AG9CGX 16D376 812228 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςABS πλαστικό€556.78
HAWS 8123 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια / Κάθετη 20 gpm | AG9CGY 16D377 812328 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςΑνοξείδωτο ατσάλι€744.78
HAWS 8130 Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια / Κάθετη 20 gpm | AG9CGZ 16D378 813028 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςABS πλαστικό€1,067.88
HAWS 8164 Οροφή έκπλυσης ντους έκτακτης ανάγκης 20 gpm | AG9CHA 16D380 8164-πλαστικόςΟροφήΑνοξείδωτο ατσάλι€1,652.18
HAWS 8169 Οροφή έκπλυσης ντους έκτακτης ανάγκης 20 gpm | AG9CHB 16D381 816944 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟροφήΑνοξείδωτο ατσάλι€952.01
HAWS 8111FP Έκτακτης ανάγκης Ντους κατάψυξης 20 gpm | AG9CHU 16D399 8111 FP-Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςABS πλαστικό€1,481.67
HAWS 8133H Ντους έκτακτης ανάγκης Οριζόντια 20 gpm | AG9CHV 16D402 8133H28 "Ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχοςΑνοξείδωτο ατσάλι€1,575.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAWS 8100 Emergency Shower Floor 20 gpm
€1,149.02 /μονάδα