Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS TF157 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων 13 Μήκος 3/8 ίντσας | AC4ADG 2XYF7

HASTINGS FILTERS Φίλτρο μετάδοσης TF157 Μήκος 13 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ADG Μοντέλο: TF157Cross Ref: 2XYF7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο μετάδοσης
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος1 25 / 32 "
Μήκος13.375 "
Πλάτος8 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.58
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS TF153 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων 10 9/32 Μήκος ίντσας | AC4ACZ 2XYD9 TF1532.156 "10 9 / 32 "6 13 / 16 "€9.65
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS TF113 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων 9 1/2 ίντσα Μήκος | AC4ADA 2ΧΥΕ1 TF1133.75 "9.5 "7 17 / 32 "€10.15
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS TF151 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων 7 13/32 Μήκος ίντσας | AC4ADJ 2XYF9 TF1512 7 / 32 "7 13 / 32 "7 1 / 16 "€6.23
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS TF117 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων 7 Μήκος 5/8 ίντσας | AC4ADP 2XYG8 TF11721 / 32 "7.625 "4 15 / 32 "€6.55
ΦΙΛΤΡΑ HASTINGS TF114 Φίλτρο κιβωτίου ταχυτήτων 7 Μήκος 3/16 ίντσας | AC4ADQ 2XYG9 TF1141.125 "7.187 "6.875 "€2.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HASTINGS FILTERS Φίλτρο μετάδοσης TF157 Μήκος 13 3/8 ίντσας
€14.36 /μονάδα