Αντλία συμπυκνωμάτων ρεζερβουάρ HARTELL HAT-2DC, 56 Gal/Hr Max. Ρυθμός ροής, 0.26 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής | CF3QCP 861026

HARTELL Αντλία συμπυκνώματος δεξαμενής HAT-2DC, 56 Gal/Hr Μέγ. Ρυθμός ροής, 0.26 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής

Στοιχείο: CF3QCP Μοντέλο: HAT-2DCΣταυρός: 861026
€72.60 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αφαίρεσης συμπυκνωμάτων
Συχνότητα60 Hz
Μέσα Dia.Έξοδος 0.39 "
Μέγιστη. Ρυθμός ροής56 Gal/Hr
Επίπεδο θορύβου26 dBA
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 έως 122 Deg.F
Εκτός Dia.Είσοδος 0.98 "
Κατανάλωση ενέργειας60W
Κεφάλι αντλίας13 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής0.26 Gal
Τάση230V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΚατανάλωση ενέργειαςΜέγιστη. Ρυθμός ροήςΤιμή
Αντλία συμπυκνωμάτων ρεζερβουάρ HARTELL HAT-1LP, 33 Gal/Hr Max. Ρυθμός ροής, 0.26 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής | CF3QCL 861023 ΚΑΠΕΛΟ-1LP115V15W36 Gal/Hr€66.30
RFQ
Αντλία συμπυκνωμάτων ρεζερβουάρ HARTELL HAT-2LP, 33 Gal/Hr Max. Ρυθμός ροής, 0.26 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής | CF3QCM 861024 ΚΑΠΕΛΟ-2LP230V15W36 Gal/Hr€66.30
RFQ
Αντλία συμπυκνώματος δεξαμενής HARTELL HAT-1DC, 56 Gal/Hr Max. Ρυθμός ροής, 0.26 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής | CF3QCN 861025 HAT-1DC115V60W56 Gal/Hr€72.60
RFQ
Αντλία συμπυκνώματος δεξαμενής HARTELL HAT-1LT, 33 Gal/Hr Max. Ρυθμός ροής, 0.47 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής | CF3QCQ 861021 ΚΑΠΕΛΟ-1LT115V28W42.2 Gal/Hr€61.00
RFQ
Αντλία συμπυκνωμάτων ρεζερβουάρ HARTELL HAT-2LT, 33 Gal/Hr Max. Ρυθμός ροής, 0.47 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής | CF3QCR 861022 ΚΑΠΕΛΟ-2LT230V28W42.2 Gal/Hr€61.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARTELL Αντλία συμπυκνώματος δεξαμενής HAT-2DC, 56 Gal/Hr Μέγ. Ρυθμός ροής, 0.26 Gal. Χωρητικότητα δεξαμενής
€72.60 /μονάδα