HARRINGTON TNER005L-10 Electric Theatre Chain Hoist 1000lb 10ft | AG3PUW 33RW49

HARRINGTON TNER005L-10 Electric Theatre Chain Hoist 1000lb 10ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PUW Μοντέλο: TNER005L-10Cross Ref: 33RW49

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,655.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας θεάτρου
Amps @ Χαμηλά Volts3.7
ΦρένοΤραβήξτε κινητήρα ρότορα
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH3
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΜαύρη
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
φινίρισμαΣμάλτο
Χώρος στο ύψος13-13 / 16 "
Βάθος στέγασης13-13 / 16 "
Μήκος στέγασης18 11 / 16 "
Πλάτος στέγασης7.875 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης16 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13-13 / 16 "
Κινητήρας HP1.3
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΧώρος στο ύψοςΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
HARRINGTON TNER010L-10 Electric Theatre Chain Hoist 2000lb 10ft | AG3PUY 33RW51 TNER010L-102000 λίβρες5.62000 λίβρες13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€6,180.76
HARRINGTON TNER020L-10 Electric Theatre Chain Hoist 4000lb 10ft | AG3PVA 33RW53 TNER020L-104000 λίβρες5.64000 λίβρες22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€7,706.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON TNER005L-10 Electric Theatre Chain Hoist 1000lb 10ft
€5,655.12 /μονάδα