HARRINGTON PTF2030 Τροχήλατο χάλυβα 6000 Lb. | AF7ZMN 23XR99

HARRINGTON PTF2030 Τρόλεϊ Χάλυβας 6000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZMN Μοντέλο: PTF2030Cross Ref: 23XR99

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€918.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαροτσάκι
Ταιριάζει στο Beam Flange W3-20/87" to 6-1/50"
Ταιριάζει στο ύψος δέσμης3/10 έως 5 "
Head Room To Bail6-7 / 10 "
Κεφαλή προς Φρέαρ12 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
Ελάχ. Καμπύλη ακτίνας25-3 / 5 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τροχός πέλμα Dia.5-3 / 10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.635
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο Beam Flange WΤαιριάζει στο ύψος δέσμηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON PT080 Τρολεϊ Χάλυβας 16000 Lb. | AF7ZMH 23XR94 PT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 έως 6 "16,000 λίβρες€3,943.85
HARRINGTON PT100 Τροχήλατο χάλυβα 20000 Lb. | AF7ZMJ 23XR95 PT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 έως 6 "20,000 λίβρες€3,943.85
Τρόλεϊ HARRINGTON PTF2005 1000 Lb. | AF7ZMK 23XR96 PTF20052-7 / 25 "έως 4"3"1000 λίβρες€321.65
HARRINGTON PTF2010 Τρόλεϊ Steel000 Lb. | AF7ZML 23XR97 PTF20102-7 / 25 "έως 5"7/10 έως 3 "2000 λίβρες€426.88
Καρότσι HARRINGTON PTF2020 4000 Lb. | AF7ZMM 23XR98 PTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 έως 4 "4000 λίβρες€618.84
HARRINGTON PTF2050 Τροχαλία χάλυβα 10000 Lb. | AF7ZMP 23XT01 PTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 έως 5 "10000 λίβρες€1,576.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON PTF2030 Τρόλεϊ Χάλυβας 6000 Lb.
€918.32 /μονάδα