Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 7309PLS Chemical Label 2 Inch H Πολύχρωμη - Πακέτο 25 | AF4WZJ 9NLU5

BRADY 7309PLS Chemical Label 2 Inch H Πολύχρωμη - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4WZJ Μοντέλο: 7309PLSCross Ref: 9NLU5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧημική ετικέτα
Ύψος2"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΠολύχρωμο
ΥλικόΠολυεστέρας
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 93734 Chemical Label 3-3/4 Inch Ύψος x 4-1/2 Inch Πλάτος Pk25 | AF7APJ 20TH90 937343.75 "Μαύρο / ΚίτρινοVinyl4.5 "€79.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 7309PLS Chemical Label 2 Inch H Πολύχρωμη - Πακέτο 25
€41.41 /μονάδα