HARRINGTON NERP020L-20 Electric Chain Hoist 4000 lb. 20 πόδια | AB8HMW 25K675

HARRINGTON NERP020L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 4000 λίβρες 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HMW Μοντέλο: NERP020L-20Σταυρός: 25K675

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,701.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts8.6
Ύψος δέσμης5"
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας3 1/4 έως 6 "
Χώρος στο ύψος25 "
Βάθος στέγασης9.5 "
Μήκος στέγασης25.375 "
Πλάτος στέγασης16 13 / 16 "
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 FPM
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων25 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας59.125 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση208/230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.15
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON NERP001H-20 Electric Chain Hoist 250 λίβρες 20 πόδια | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Ηλεκτρομαγνητικός6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 λίβρες€5,275.48
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460v Electric Chain Hoist 250 λίβρες 20 πόδια | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Ηλεκτρομαγνητικός6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 λίβρες€6,932.98
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 λίβρες 20 πόδια | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Ηλεκτρομαγνητικός6.625 "21 "12.625 "55 / 9 fpm250 λίβρες€6,770.40
HARRINGTON NERP003H-20 Electric Chain Hoist 500 λίβρες 20 πόδια | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Ηλεκτρομαγνητικός7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 λίβρες€6,087.53
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 500 λίβρες 20 πόδια | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Ηλεκτρομαγνητικός7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 λίβρες€7,859.25
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 500 λίβρες 20 πόδια | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Ηλεκτρομαγνητικός7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53 / 9 fpm500 λίβρες€7,679.70
HARRINGTON NERP003S-20 Electric Chain Hoist 500 λίβρες 20 πόδια | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Ηλεκτρομαγνητικός6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 λίβρες€4,694.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERP020L-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 4000 λίβρες 20 πόδια
€7,701.28 /μονάδα