HARRINGTON NERP010LD-FG-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 2000lb 15ft | AG3PUQ 33RW44

HARRINGTON NERP010LD-FG-15 Electric Chain Hoist With Trolley 2000lb 15ft

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3PUQ Μοντέλο: NERP010LD-FG-15Cross Ref: 33RW44

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,030.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts4.8
Ύψος δέσμης3-3 / 4 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα2000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΠιέστε το τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 5 "
Χώρος στο ύψος18.5 "
Βάθος στέγασης18.5 "
Μήκος στέγασης24.125 "
Πλάτος στέγασης9 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 / 2.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας51.187 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460
Υλικό τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τροχός πέλμα Dia.2-13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NERP003L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 15fpm | AG3PTW 33RW26 NERP003L-FG-1515 FPM3.4500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751€10,659.51
HARRINGTON NERP005L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000lb 15ft | AG3PTZ 33RW29 NERP005L-FG-1515 FPM3.41000 λίβρες1000 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.751€10,659.51
HARRINGTON NERP010L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 14fpm | AG3PUC 33RW32 NERP010L-FG-1514 FPM4.82000 λίβρες2000 λίβρες18.5 "51.187 "1.21€12,129.22
HARRINGTON NERP020L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000lb 15ft | AG3PUF 33RW35 NERP020L-FG-1514 FPM2.44000 λίβρες4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.41€14,868.05
Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα HARRINGTON NERP003LD-FG-15 με τρόλεϊ 500lb. 15 πόδια | AG3PUJ 33RW38 NERP003LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.4500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752€12,459.31
HARRINGTON NERP005LD-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 0.75hp | AG3PUM 33RW41 NERP005LD-FG-1515 / 2.5 fpm3.41000 λίβρες1000 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "0.752€12,445.32
HARRINGTON NERP020LD-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 2.4hp | AG3PUU 33RW47 NERP020LD-FG-1514 / 2.5 fpm2.44000 λίβρες4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.42€16,980.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERP010LD-FG-15 Electric Chain Hoist With Trolley 2000lb 15ft
€14,030.15 /μονάδα