HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια | AB8HKY 25K631

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HKY Μοντέλο: NERP005SD-10 / 460vΣταυρός: 25K631

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,736.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts2.7
Ύψος δέσμης3-1 / 4 "
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Μήκος καλωδίου9ft.
Χωρητικότητα1000 λίβρες
Τύπος κελιούΠολυκρυσταλλικά
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
ConnectorΑνοιχτό τέλος
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
Βάθος63 / 64 "
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας2 1/4 έως 4 "
κορνίζαΝαι
Χώρος στο ύψος16-5 / 16 "
Ύψος26.25 "
Βάθος στέγασης7.5 "
Μήκος στέγασης22.25 "
Πλάτος στέγασης13 11 / 16 "
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης29 / 5 fpm
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Μέγιστη. Ρεύμα Power Point1.77A
Μέγιστη. Τάση σημείου ισχύος17.3VDC
Μέγιστη. Τάση συστήματος1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων17.125 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας43-5 / 16 "
Αποδοτικότητα ενότητας10.9%
Κινητήρας HP1.2
Ονομαστική ισχύς εξόδου30W
Αριθμό των κυττάρων36
Τάση ανοικτού κυκλώματος21.9VDC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Φάση3
Αντοχή ισχύος-5% έως + 5%
Ρέβινγκ1
Ρεύμα βραχυκύκλωσης1.93A
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460
Πλάτος16.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.95
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NERP001H-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,977.20
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460v55 / 9 fpm1.8250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,645.96
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 250 Lb. 10 πόδια | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230v55 / 9 fpm3.6250 λίβρες250 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,399.49
HARRINGTON NERP003H-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,723.90
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460v53 / 9 fpm2.7500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,477.84
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230v53 / 9 fpm5.1500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,305.05
HARRINGTON NERP003S-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500 Lb. 10 πόδια | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 λίβρες500 λίβρες15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,338.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERP005SD-10 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 10 πόδια
€6,736.45 /μονάδα