HARRINGTON NERM030C-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 6000 Lb. | AE9CAE 6HJP1

HARRINGTON NERM030C-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 6000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CAE Μοντέλο: NERM030C-L-10Cross Ref: 6HJP1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,902.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts19.6
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα6000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας3 7/32 έως 6 3/16 "
Χώρος στο ύψος32-15 / 16 "
Βάθος στέγασης30 "
Μήκος στέγασης27.593
Πλάτος στέγασης17.437 "
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης17 FPM
Χωρητικότητα φορτίου6000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων32-15 / 16 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας39.437 "
Κινητήρας HP4.7
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ17 fpm
Τάση230/460
Τροχός πέλμα Dia.2-45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERM005L-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65DC Current15 FPM1000 λίβρες15.625 "31.5 "0.75€9,179.64
HARRINGTON NERM005S-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000 Lb. | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0DC Current29 fpm1000 λίβρες15.625 "31.5 "1.2€9,673.28
HARRINGTON NERM010L-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZR 6HJL9 NERM010L-L-1015.5938.0DC Current14 FPM2000 λίβρες17 "31.5 "1.2€9,555.07
HARRINGTON NERM010S-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000 Lb. | AE9BZV 6HJN2 NERM010S-L-1015.59311.8DC Current28 fpm2000 λίβρες17 "31.5 "2.4€11,068.92
HARRINGTON NERM020L-L-10 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο με τρόλεϊ 4000 Lb. | AE9BZY 6HJN5 NERM020L-L-1016.437 "11.8DC Current14 FPM4000 λίβρες22.437 "31.5 "2.4€11,786.60
HARRINGTON NERM020S-L-10 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 4000 λίβρες. | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6DC Current28 fpm4000 λίβρες23 "31.5 "4.7€14,425.61
HARRINGTON NERM050L-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 10000 Lb | AE9CAH 6HJP4 NERM050L-L-1019 13 / 16 "21.5DC Current11 FPM10,000 λίβρες33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7€19,495.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM030C-L-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με καρότσι 6000 Lb.
€14,902.55 /μονάδα