HARRINGTON NERM020LD-L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 2.4hp | AG3PTT 33RW23

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 2.4 ίππων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PTT Μοντέλο: NERM020LD-L-FG-15Cross Ref: 33RW23

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€22,883.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts2.4
Ύψος δέσμης4-11 / 16 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Πλάτος φλάντζας3 15/64 έως 6 1/64 "
Χώρος στο ύψος22.437 "
Βάθος στέγασης22.437 "
Μήκος στέγασης27.875 "
Πλάτος στέγασης11 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 / 2.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων22.437 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση460
Υλικό τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τροχός πέλμα Dia.4-21 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 122.85
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 15 πόδια 2.4hp | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 / 2.5 fpm4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.4€17,269.97
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με κινητήρα 15 πόδια 15fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες14-13 / 16 "31.5 "0.75€15,937.87
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 15 Fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€11,187.72
HARRINGTON NERG005L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000lb 15 πόδια | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 λίβρες15 FPM1000 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€10,657.54
HARRINGTON NERG010L-FG-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 15 πόδια 14 Fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 λίβρες14 FPM2000 λίβρες18.5 "51.187 "1.2€12,472.77
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000lb 15 πόδια | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 FPM4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.4€15,397.82
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG003LD-FG-15 με τρόλεϊ 500lb. 15 πόδια | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 / 2.5 fpm500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€12,703.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 2.4 ίππων
€22,883.82 /μονάδα