HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 20 πόδια 0.75HP | AG3PTM 33RW18

HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 20 πόδια 0.75 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PTM Μοντέλο: NERM005LD-L-FG-20Cross Ref: 33RW18

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,840.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.4
Ύψος δέσμης3-3 / 4 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 5 "
Χώρος στο ύψος15.625 "
Βάθος στέγασης15.625 "
Μήκος στέγασης22.375 "
Πλάτος στέγασης8.5 "
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης15 / 2.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων15.625 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας31.5 "
Κινητήρας HP0.75
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση460
Υλικό τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τροχός πέλμα Dia.3-3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.25
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φλάντζαςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΧώρος στο ύψοςΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΤιμή
HARRINGTON NERM100L-L20 Electric Chain Hoist 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 έως 8 11/16 "21.5Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€35,701.16
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 έως 8 11/16 "10.8Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€35,346.99
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 έως 8 11/16 "22.4Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€37,753.22
HARRINGTON NERM100S-L-20 Electric Chain Hoist 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 έως 8 11/16 "16.4x2Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM€39,298.70
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 έως 8 11/16 "8.3x2Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€43,141.36
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 έως 8 11/16 "17.3x2Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€43,141.36
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα με τρόλεϊ 4000 lb. | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 έως 7 1/50 "5.1DC Current27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm€13,182.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 20 πόδια 0.75 HP
€17,840.77 /μονάδα