HARRINGTON NERM100S-L-20 Electric Chain Hoist 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRJ 25K757

HARRINGTON NERM100S-L-20 Electric Chain Hoist 20000 lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HRJ Μοντέλο: NERM100S-L-20Σταυρός: 25K757

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€39,298.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts16.4x2
Ύψος δέσμης6-7 / 8 "
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα20,000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΣυμπλέκτης τριβής
διαμόρφωσηΜηχανοκίνητο τρόλεϊ
Έλεγχος110v
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Πλάτος φλάντζας5 1/2 έως 8 11/16 "
Χώρος στο ύψος46.5 "
Βάθος στέγασης10.5 "
Μήκος στέγασης28.875 "
Πλάτος στέγασης13.25 "
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης11 FPM
Χωρητικότητα φορτίου20,000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων46.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας98.375 "
Κινητήρας HP4.7x2
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ4
Θερμική προστασίαΝαι
Ταχύτητα τρόλεϊ40 fpm
Τάση208/230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 451.8
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος φλάντζαςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΧώρος στο ύψοςΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΤιμή
HARRINGTON NERM100L-L20 Electric Chain Hoist 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 έως 8 11/16 "21.5Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€35,701.16
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 έως 8 11/16 "10.8Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€35,346.99
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 έως 8 11/16 "22.4Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€37,753.22
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 έως 8 11/16 "8.3x2Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€43,141.36
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 20000 λίβρες 20 πόδια | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 έως 8 11/16 "17.3x2Ηλεκτρομαγνητικός46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€43,141.36
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα με τρόλεϊ 4000 lb. | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 έως 7 1/50 "5.1DC Current27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm€13,182.28
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 460V Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000 lb. | AF7ZMD 23XR90 NERM020CD-L-20 / 460V6 1/33 έως 7 1/50 "5.1DC Current27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm€13,138.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERM100S-L-20 Electric Chain Hoist 20000 lb. 20 πόδια
€39,298.70 /μονάδα