Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG020LD-FG-20 με καροτσάκι 20 πόδια 2.4HP | AG3PPH 33RV99

HARRINGTON NERG020LD-FG-20 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας με Τρόλεϊ 20 πόδια 2.4HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PPH Μοντέλο: NERG020LD-FG-20Cross Ref: 33RV99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,709.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts2.4
Ύψος δέσμης4-11 / 32 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΚαροτσάκι με γρανάζια
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Πλάτος φλάντζας3 15/64 έως 6 1/64 "
Χώρος στο ύψος25 "
Βάθος στέγασης25 "
Μήκος στέγασης27.875 "
Πλάτος στέγασης11 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 / 2.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων25 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας59-7 / 64 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460
Υλικό τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τροχός πέλμα Dia.3-23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 93.15
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανύψωσηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG003L-FG-20 με καρότσι 20 πόδια 15 fpm | AG3PRA 33RV78 NERG003L-FG-2015 FPM3.4500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.751€11,539.37
HARRINGTON NERG005L-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000lb 20 πόδια | AG3PRC 33RV81 NERG005L-FG-2015 FPM3.41000 λίβρες1000 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.751€11,539.37
HARRINGTON NERG010L-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 20 πόδια 14 fpm | AG3PRF 33RV84 NERG010L-FG-2014 FPM4.82000 λίβρες2000 λίβρες18.5 "51.187 "1.21€12,867.51
HARRINGTON NERG020L-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000lb 20 πόδια | AG3PRJ 33RV87 NERG020L-FG-2014 FPM2.44000 λίβρες4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.41€15,852.30
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG003LD-FG-20 με τρόλεϊ 500lb. 20 πόδια | AG3PRM 33RV90 NERG003LD-FG-2015 / 2.5 fpm3.4500 λίβρες500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.752€13,040.11
HARRINGTON NERG005LD-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 20 πόδια 0.75ΗΡ | AG3PRQ 33RV93 NERG005LD-FG-2015 / 2.5 fpm3.41000 λίβρες1000 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.752€13,026.16
HARRINGTON NERG010LD-FG-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 2000lb 20 πόδια | AG3PRU 33RV96 NERG010LD-FG-2014 / 2.5 fpm4.82000 λίβρες2000 λίβρες18.5 "51.187 "1.22€14,425.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERG020LD-FG-20 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας με Τρόλεϊ 20 πόδια 2.4HP
€17,709.89 /μονάδα