HARRINGTON NERG010LD-FG-15 Electric Chain Hoist With Trolley 2000lb 15 Feet | AG3PRT 33RV95

HARRINGTON NERG010LD-FG-15 Electric Chain Hoist With Trolley 2000lb 15 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PRT Μοντέλο: NERG010LD-FG-15Cross Ref: 33RV95

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,045.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts4.8
Ύψος δέσμης3-3 / 4 "
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα2000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηΚαροτσάκι με γρανάζια
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Πλάτος φλάντζας2 9/32 έως 4 "
Χώρος στο ύψος18.5 "
Βάθος στέγασης18.5 "
Μήκος στέγασης24.125 "
Πλάτος στέγασης9 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 / 2.5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18.5 "
Ελάχιστη καμπύλη ακτίνας51.187 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460
Υλικό τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Τροχός πέλμα Dia.2-13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.7
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΕλάχιστη καμπύλη ακτίναςΚινητήρας HPΤιμή
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 15 πόδια 2.4hp | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 / 2.5 fpm4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.4€17,269.97
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με κινητήρα 15 πόδια 15fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες14-13 / 16 "31.5 "0.75€15,937.87
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 15 πόδια 15 Fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 FPM500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€11,187.72
HARRINGTON NERG005L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 1000lb 15 πόδια | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 λίβρες15 FPM1000 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€10,657.54
HARRINGTON NERG010L-FG-15 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα με τρόλεϊ 15 πόδια 14 Fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 λίβρες14 FPM2000 λίβρες18.5 "51.187 "1.2€12,472.77
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας με τρόλεϊ 4000lb 15 πόδια | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 λίβρες14 FPM4000 λίβρες25 "59-7 / 64 "2.4€15,397.82
Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας HARRINGTON NERG003LD-FG-15 με τρόλεϊ 500lb. 15 πόδια | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 λίβρες15 / 2.5 fpm500 λίβρες16-5 / 16 "51.187 "0.75€12,703.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NERG010LD-FG-15 Electric Chain Hoist With Trolley 2000lb 15 Feet
€14,045.29 /μονάδα