HARRINGTON NER020L-FG-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 4000lb. 15 πόδια 14fpm | AG3PQH 33RV62

HARRINGTON NER020L-FG-15 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας 4000lb. 15 πόδια 14 fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PQH Μοντέλο: NER020L-FG-15Cross Ref: 33RV62

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€12,268.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts2.4
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα4000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Χώρος στο ύψος22.625 "
Βάθος στέγασης22.625 "
Μήκος στέγασης27.875 "
Πλάτος στέγασης11 11 / 16 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης14 FPM
Χωρητικότητα φορτίου4000 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων22.625 "
Κινητήρας HP2.4
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.45
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤάσηΧώρος στο ύψοςΤιμή
HARRINGTON NER003L-FG-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500lb. 15 πόδια 15 fpm | AG3PPY 33RV53 NER003L-FG-15500 λίβρες3.4500 λίβρες13-13 / 16 "0.751230/46013-13 / 16 "€9,091.24
HARRINGTON NER005L-FG-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000lb. 15 πόδια 15fpm | AG3PQB 33RV56 NER005L-FG-151000 λίβρες3.41000 λίβρες14.625 "0.751230/46014.625 "€8,872.66
HARRINGTON NER010L-FG-15 Ηλεκτρική αλυσίδα Hoist 2000lb. 15 πόδια 14fpm | AG3PQE 33RV59 NER010L-FG-152000 λίβρες4.82000 λίβρες17 "1.21230/46017 "€10,041.15
HARRINGTON NER003LD-FG-15 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500lb 15 πόδια 15 / 2.5fpm | AG3PQL 33RV65 NER003LD-FG-15500 λίβρες3.4500 λίβρες13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€10,772.82
HARRINGTON NER005LD-FG-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000lb 15 πόδια 15 / 2.5fpm | AG3PQP 33RV68 NER005LD-FG-151000 λίβρες3.41000 λίβρες14.625 "0.75246014.625 "€10,758.93
HARRINGTON NER010LD-FG-15 Electric Chain Hoist 2000lb 15 πόδια 14 / 2.5fpm | AG3PQT 33RV71 NER010LD-FG-152000 λίβρες4.82000 λίβρες17 "1.2246017 "€11,879.57
HARRINGTON NER020LD-FG-15 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 4000lb 15 πόδια 14 / 2.5fpm | AG3PQW 33RV74 NER020LD-FG-154000 λίβρες2.44000 λίβρες22.625 "2.4246022.625 "€14,672.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER020L-FG-15 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας 4000lb. 15 πόδια 14 fpm
€12,268.53 /μονάδα