HARRINGTON NER005SD-15 Electric Chain Hoist 1000 lb. 15 ft Τάση 460 | AE9BYN 6HJJ3

HARRINGTON NER005SD-15 Electric Chain Hoist 1000 lb. 15 ft Voltage 460

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9BYN Μοντέλο: NER005SD-15Cross Ref: 6HJJ3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,797.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts2.7
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος14.625 "
Βάθος στέγασης7.5 "
Μήκος στέγασης22 5 / 16 "
Πλάτος στέγασης8.593
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης29 / 5 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων14.625 "
Κινητήρας HP1.2
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στέγασηςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
HARRINGTON NER005LD-15 Electric Chain Hoist 1000 lb. 15 ft Τάση 230 | AA6MLM 14Η714 NER005LD-158.5933.6DC Current15 / 2.5 fpm1000 λίβρες14.625 "0.752€5,446.17
HARRINGTON NER005SD-15 Electric Chain Hoist 1000 lb. 15 ft Τάση 230 | AA6MLQ 14Η717 NER005SD-158.5935.1DC Current29 / 5 fpm1000 λίβρες14.625 "1.22€5,936.50
HARRINGTON NER010LD-15 Electric Chain Hoist 2000 lb. 15 ft Τάση 230 | AA6MLU 14Η720 NER010LD-159 11 / 16 "5.1DC Current14 / 2.5 fpm2000 λίβρες16-15 / 16 "1.22€6,177.27
HARRINGTON NER010SD-15 Electric Chain Hoist 2000 lb. 15 ft Τάση 230 | AA6MLX 14Η723 NER010SD-159 11 / 16 "9.1DC Current28 / 4.5 fpm2000 λίβρες16-15 / 16 "2.42€8,090.50
HARRINGTON NER020LD-15 Electric Chain Hoist 4000 lb. 15 ft Τάση 230 | AA6MMA 14Η726 NER020LD-1511 11 / 16 "9.1DC Current14 / 2.5 fpm4000 λίβρες22.625 "2.42€8,157.94
HARRINGTON NER020SD-15 Electric Chain Hoist 4000 lb. 15 ft Τάση 230 | AA6MMD 14Η729 NER020SD-1511 11 / 16 "17.3DC Current28 / 4.5 fpm4000 λίβρες23.187 "4.72€10,157.60
HARRINGTON NER030CD-15 Electric Chain Hoist 6000 lb. 15 ft Τάση 230 | AA6MMG 14Η732 NER030CD-1511 11 / 16 "17.3DC Current17 / 3 fpm6000 λίβρες32-15 / 16 "4.72€10,218.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER005SD-15 Electric Chain Hoist 1000 lb. 15 ft Voltage 460
€5,797.04 /μονάδα