HARRINGTON NER003SD-20 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 20 πόδια | AB8HJE 25K590

HARRINGTON NER003SD-20 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 20 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8HJE Μοντέλο: NER003SD-20 / 460vΣταυρός: 25K590

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,153.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts1.8
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός
Χωρητικότητα500 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΚίτρινο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου16 πόδια.
φινίρισμαΗλεκτροστατικό σμάλτο
Χώρος στο ύψος14.625 "
Βάθος στέγασης6.625 "
Μήκος στέγασης21 "
Πλάτος στέγασης12.593
Hz60
Ανύψωση20 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης36 / 6 fpm
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΛίπανσηΜπάνιο με λάδι
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13-13 / 16 "
Κινητήρας HP0.75
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧώρος στο ύψοςAmps @ Χαμηλά VoltsΦρένοΒάθος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON NER005LD-20 Electric Chain Hoist 1000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MLN 14Η715 NER005LD-2014.625 "3.6DC Current7.5 "22.437 "8.59315 / 2.5 fpm1000 λίβρες€5,787.19
HARRINGTON NER005SD-20 Electric Chain Hoist 1000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MLR 14Η718 NER005SD-2014.625 "5.1DC Current7.5 "22 5 / 16 "8.59329 / 5 fpm1000 λίβρες€6,287.37
HARRINGTON NER010LD-20 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 2000 λίβρες 20 πόδια Τάση 230 | AA6MLV 14H721 NER010LD-2016-15 / 16 "5.1DC Current8-5 / 16 "24 3 / 32 "9 11 / 16 "14 / 2.5 fpm2000 λίβρες€6,331.61
HARRINGTON NER010SD-20 Electric Chain Hoist 2000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MLY 14Η724 NER010SD-2016-15 / 16 "9.1DC Current8-5 / 16 "24.5 "9 11 / 16 "28 / 4.5 fpm2000 λίβρες€8,090.50
HARRINGTON NER020LD-20 Electric Chain Hoist 4000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MMB 14Η727 NER020LD-2022.625 "9.1DC Current9.5 "27 15 / 16 "11 11 / 16 "14 / 2.5 fpm4000 λίβρες€8,205.16
HARRINGTON NER020SD-20 Electric Chain Hoist 4000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MME 14Η730 NER020SD-2023.187 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "28 / 4.5 fpm4000 λίβρες€10,691.63
HARRINGTON NER030CD-20 Electric Chain Hoist 6000 lb. 20 ft Τάση 230 | AA6MMH 14Η733 NER030CD-2032-15 / 16 "17.3DC Current9.5 "30.187 "11 11 / 16 "17 / 3 fpm6000 λίβρες€10,933.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER003SD-20 / 460v Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 20 πόδια
€6,153.18 /μονάδα