HARRINGTON AH250M-6.5 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Χωρητικότητα 6.5 πόδια ανύψωσης | AE3LVR 5DZF9

HARRINGTON AH250M-6.5 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 250 Lb. Χωρητικότητα 6.5 πόδια ανύψωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3LVR Μοντέλο: AH250M-6.5Cross Ref: 5DZF9

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,025.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα28 scfm
Πίεση αέρα90 psi
ΦρένοΑυτοπροσαρμογή
ΧρώμαΚίτρινο
ΈλεγχοςΠαραποιητής
φινίρισμαΑκρυλική ρητίνη
Μήκος στέγασης11 5 / 16 "
Πλάτος στέγασης4"
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "NPT
Ανύψωση6-1 / 2 πόδια
Ταχύτητα ανύψωσης41 fpm
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων33 "
Επίπεδο θορύβου76 dBA
Συνολικό μήκος11 5 / 16 "
συνολικό πλάτος7.187 "
Ρέβινγκ1
ΕναιώρημαΆγκιστρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.1975
Ύψος πλοίου (cm)23.88
Μήκος πλοίου (cm)96.77
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚατανάλωση αέραΈλεγχοςσυνολικό πλάτοςΜήκος στέγασηςΑνύψωσηΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
HARRINGTON AH250C-10 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Ικανότητα 10 ποδιών | AE3LVK 5DZF3 AH250C-109 11 / 16 "32 scfmΤραβήξτε το καλώδιο6"9 11 / 16 "10 πόδια.47 fpm250 λίβρες€3,695.32
HARRINGTON AH250C-15 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Χωρητικότητα ανύψωσης 15 ποδιών | AE3LVL 5DZF4 AH250C-159 11 / 16 "32 scfmΤραβήξτε το καλώδιο6"9 11 / 16 "15 πόδια.47 fpm250 λίβρες€3,851.14
HARRINGTON AH250C-20 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Χωρητικότητα 20 πόδια ανύψωσης | AE3LVM 5DZF5 AH250C-209 11 / 16 "32 scfmΤραβήξτε το καλώδιο6"9 11 / 16 "20 πόδια.47 fpm250 λίβρες€4,035.78
HARRINGTON AH250P-10 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Ικανότητα 10 ποδιών | AE3LVN 5DZF6 AH250P-109 11 / 16 "28 scfmΚρεμαστό κόσμημα6"9 11 / 16 "10 πόδια.42 fpm250 λίβρες€5,106.86
HARRINGTON AH250P-15 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Χωρητικότητα ανύψωσης 15 ποδιών | AE3LVP 5DZF7 AH250P-159 11 / 16 "28 scfmΚρεμαστό κόσμημα6"9 11 / 16 "15 πόδια.42 fpm250 λίβρες€5,687.31
HARRINGTON AH250P-20 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Χωρητικότητα 20 πόδια ανύψωσης | AE3LVQ 5DZF8 AH250P-209 11 / 16 "28 scfmΚρεμαστό κόσμημα6"9 11 / 16 "20 πόδια.42 fpm250 λίβρες€6,018.55
HARRINGTON AH250M-13 Ανυψωτική αλυσίδα αέρα 250 Lb. Χωρητικότητα 13 πόδια ανύψωσης | AE3LVT 5DZG0 AH250M-1311 5 / 16 "28 scfmΠαραποιητής7.187 "11 5 / 16 "13 πόδια.41 fpm250 λίβρες€5,631.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON AH250M-6.5 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας 250 Lb. Χωρητικότητα 6.5 πόδια ανύψωσης
€5,025.41 /μονάδα