HARPER 76A59 Drum Truck 1200 Lb. Πλάτος 24-1 / 2 ίντσες | AF3QQL 8AZL5

HARPER 76A59 Drum Truck 1200 Lb. Πλάτος 24-1/2 ίντσας

Στοιχείο: AF3QQL Μοντέλο: 76A59Cross Ref: 8AZL5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 85 gal.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-1 / 2 "
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος59.5 "
συνολικό πλάτος24.5 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.59
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)151.13
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
HARPER 52DA60 Drum Truck 600 Lb. Πλάτος 19-3/4 ίντσες Inψος 50 ίντσες | AF6BYJ 9WEK8 52DA6030 έως 55 gal.Ρέω πάλι προς την θάλασσα600 λίβρες50 "19.75 "€215.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARPER 76A59 Drum Truck 1200 Lb. Πλάτος 24-1/2 ίντσας