HARPER 52DA60 Drum Truck 600 Lb. Πλάτος 19-3/4 ίντσες Inψος 50 ίντσες | AF6BYJ 9WEK8

HARPER 52DA60 Drum Truck 600 Lb. 19-3/4 ίντσες πλάτος 50 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6BYJ Μοντέλο: 52DA60Cross Ref: 9 ΕΒΔΟΜΑΔΑ8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€215.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 55 gal.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-1 / 2 "
Τύπος λαβήςΡέω πάλι προς την θάλασσα
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος50 "
συνολικό πλάτος19.75 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Υλικό τροχούΚαλούπι σε καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.054
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
HARPER 76A59 Drum Truck 1200 Lb. Πλάτος 24-1 / 2 ίντσες | AF3QQL 8AZL5 76A5930 έως 85 gal.Διπλός1200 lbs.59.5 "24.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARPER 52DA60 Drum Truck 600 Lb. 19-3/4 ίντσες πλάτος 50 ίντσες ύψος
€215.42 /μονάδα