Harloff SL36BIN5 36 Med Bin Cart, 45.75 x 43.75 x 24 Inch Size | CJ6CNY

HARLOFF SL36BIN5 36 Med Bin Cart, 45.75 x 43.75 x 24 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ6CNY Μοντέλο: SL36BIN5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,084.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙατρικό καλάθι
Βάθος24 "
Ύψος45.75 "
Πλάτος43.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)119.38

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Harloff SL600PC Punch Card Φαρμακευτικό καλάθι, 45.75 x 43 x 23.5 ίντσες Μέγεθος | CJ6CNT SL600PC23.5 "45.75 "43 "€5,292.48
Harloff SL28BIN5 28 Med Bin Cart, 45.625 x 43.5 x 24 Inch Size | CJ6CNX SL28BIN524 "45.63 "43.5 "€6,980.11
Harloff SL54BIN3 54 Med Bin Cart, 45.75 x 43.75 x 24 Inch Size | CJ6CNZ SL54BIN324 "45.75 "43.75 "€7,307.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARLOFF SL36BIN5 36 Med Bin Cart, 45.75 x 43.75 x 24 ίντσες Μέγεθος
€7,084.35 /μονάδα