Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSON 26AD0203-EA-250 Rivet Countersunk, 1/16 Inch Dia., 3/16 Inch Length, 250Pk | AF2KAF 6ULF6

HANSON 26AD0203-EA-250 Rivet Countersunk, 1/16 Inch Dia., 3/16 Inch Length, 250 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KAF Μοντέλο: 26AD0203-EA-250Cross Ref: 6ULF6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριτσίνι
Μέγεθος τρυπανιού51
Γωνία κεφαλής100 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.114 "
Ύψος κεφαλιού0.022 "
επικεφαλής ΤύποςΜετρητής 100 βαθμών
Μέγεθος τρύπας0.067 "
Rivet Dia.1 / 16 "
Μήκος καρφιού3 / 16 "
Πριτσίνιο υλικό2117T4 Αλουμίνιο
Τύπος πριτσίνωνΣτερεά αεροδιαστημική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7616103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSON 26AD0203-EA-250 Rivet Countersunk, 1/16 Inch Dia., 3/16 Inch Length, 250 Pk
€20.42 /πακέτο