ΝΕΟ PIG MAT424 Απορροφητικό ρολό βαρύ βάρος 32.4 γαλόνι | AF9QVU 30RA16

NEW PIG MAT424 Απορροφητικό Ρολό Βαρύ Βάρος 32.4 Γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QVU Μοντέλο: MAT424Cross Ref: 30RA16

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€253.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό ρολό
Βάρος απορροφητικότηταςβαρύς
ΧρώμαΆσπρο
Απορροφημένα υγράΜόνο λάδι / πετρέλαιο
Μήκος150ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΔιατρήσειςΚάθε 10 "κατά μήκος και κεντραρισμένο κατά πλάτος
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.32.4 gal.
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7145
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ5603949030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΕίδοςΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Τιμή
NEW PIG MAT401 Απορροφητικό ρολό βαρέων βαρών 40.2 γαλόνι | AF9PXM 30PV62 MAT40130 "βαρύςΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιοΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο40.2 gal.€305.64
ΝΕΟ ΧΟΙΡΟΣ MAT284 4 In 1 Απορροφητικό ρολό Med Wt 9.2 Gal | AF9PXN 30PV63 MAT28416 "Μέτριας ΔυσκολίαςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό80ft.Πολυπροπυλένιο9.2 gal.€174.12
NEW PIG MAT225 Απορροφητικό ρολό ελαφρύ 40.2 γαλόνι | AF9PXR 30PV66 MAT22530 "φωςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό300ft.Πολυπροπυλένιο40.2 gal.€438.43
NEW PIG MAT234 Απορροφητικό ρολό μεσαίου βάρους 23 γαλόνι | AF9PXT 30PV68 MAT23433 "Μέτριας ΔυσκολίαςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.95% πολυπροπυλένιο, 5% πολυεστέρας23 gal.€459.18
NEW PIG MAT202-01 Απορροφητικό ρολό βαρέων βαρών 32.4 γαλόνι | AF9PXU 30PV69 ΜΑΤ202-0124 "βαρύςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο32.4 gal.€320.00
ΝΕΟ ΧΟΙΡΙ MAT235 4-σε-1 Απορροφητικό Roll Med Βάρος 17.4 γαλόνι | AF9PXV 30PV70 MAT23516 "Μέτριας ΔυσκολίαςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο17.4 gal.€322.76
NEW PIG MAT230 Απορροφητικό ρολό βαρέων βαρών 40.2 γαλόνι | AF9QHR 30PV55 MAT23030 "βαρύςΓκρίΚαθολική / ΣυντήρησηΑπορροφητικό ρολό150ft.Πολυπροπυλένιο40.2 gal.€408.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NEW PIG MAT424 Απορροφητικό Ρολό Βαρύ Βάρος 32.4 Γαλόνι
€253.19 /μονάδα