Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN FA37F37M Flex Air Fitting 3/8 Npt x 1/4 Inch Plug | AC4ZND 31C933

HANSEN FA37F37M Flex Air Fitting 3/8 Npt x 1/4 ιντσών βύσμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZND Μοντέλο: FA37F37MΚωδ. Σταυρού: 31C933
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
€75.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή Flex Air
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήνα(M) NPT x Βύσμα ζεύξης
ΥλικόΧάλυβας / πολυουρεθάνη
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 140 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
HANSEN FA25F25M Flex Air Fitting 1/4 ίντσες (m) npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929 FA25F25M-(Μ) NPT x (F) NPT1 / 4 "€66.40
HANSEN FA25F37M Flex Fitting Air 1/4 Inch x 3/8 Inch Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"€74.33
HANSEN FA25M25M Flex Air Fitting 1/4 ίντσες (m) npt x (m) npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(Μ) NPT x (M) NPT1 / 4 "€65.78
HANSEN FA37H37M Flex Air Fitting 3/8 (m) npt x Σωλήνας Barb | AC4ZNE 31C934 FA37H37Μ-(M) NPT x Μάνικα Barb3 / 8 "€70.69
HANSEN FA37M37M Flex Air Fitting 3/8 Inch (m) npt x (m) npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(Μ) NPT x (M) NPT3 / 8 "€77.16
HANSEN FA37P25M Flex Fitting Air 1/4 Npt x 3/8 Inch Plug | AC4ZNG 31C936 FA37P25M3 / 8 "(M) NPT x Βύσμα ζεύξης1 / 4 "€89.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN FA37F37M Flex Air Fitting 3/8 Npt x 1/4 ιντσών βύσμα
€75.99 /μονάδα