Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HANSEN B23AS37F Σύζευξη αμαξώματος (f) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZQP 31C999

HANSEN B23AS37F Σώμα ζεύξης (f)npt 1/4 Μπρούτζ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZQP Μοντέλο: B23AS37FΚωδ. Σταυρού: 31C999

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€36.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςUniversal, Industrial, ARO και Tru-Flate
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή32 cfm
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
HANSEN B23AS25F Σύζευξη αμαξώματος (f) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZQN 31C998 B23AS25F-(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€32.76
HANSEN B23AS25M Συζεύκτης Σώμα (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZQQ 31D001 B23AS25Μ-(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€34.65
HANSEN B23AS37M Συζεύκτης Σώμα (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZQR 31D002 B23AS37Μ-(Μ) ΝΡΤ3 / 8 "€35.23
HANSEN B23AS25H Σύζευξη Σωλήνας σώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZQT 31D003 B23AS25H1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€35.12
HANSEN B23AS37H Σύζευξη Σωλήνας αμαξώματος Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZQU 31D004 B23AS37H3 / 8 "Μάνικα Μπάρ-€37.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN B23AS37F Σώμα ζεύξης (f)npt 1/4 Μπρούτζ
€36.62 /μονάδα