Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα ζεύξης HANSEN A5L (f) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZMB 31C908

HANSEN Βύσμα ζεύξης A5L (f)npt 1/4 Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZMB Μοντέλο: A5LΚωδ. Σταυρού: 31C908
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
€18.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο βύσμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος κλειδώματοςΜανίκι
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Μέγεθος σωλήνα9 / 16 "
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΣύνδεση σωλήναΜέγεθος σωλήναΤιμή
Βύσμα ζεύξης HANSEN 00A (f) npt 1/4 Brass | AC4ZKX 31C880 00A-(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 8 "€9.86
HANSEN 02A Βύσμα ζεύξης (f)npt 1/4 Brass | AC4ZKY 31C881 02A-(ΣΤ) ΝΡΤ1 / 4 "€10.87
HANSEN 03A Βύσμα ζεύξης (m) npt 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZKZ 31C882 03A-(Μ) ΝΡΤ1 / 4 "€9.71
HANSEN 04R Βύσμα ζεύξης (m) npt 1/4 Brass | AC4ZLA 31C883 04R-(Μ) ΝΡΤ9 / 16 "€10.96
HANSEN 05R Βύσμα ζεύξης (f) npt 1/4 Brass | AC4ZLB 31C884 05R-(ΣΤ) ΝΡΤ9 / 16 "€19.48
HANSEN 07A Σωλήνας βύσματος ζεύξης Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLC 31C885 07A1 / 4 "Μάνικα Μπάρ-€12.14
HANSEN 08A Μπουζί συνδέσμου Barb 1/4 Ορείχαλκος | AC4ZLD 31C886 08A5 / 16 "Μάνικα Μπάρ-€68.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN Βύσμα ζεύξης A5L (f)npt 1/4 Brass
€18.07 /μονάδα