Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα ζεύξης HANSEN 100512 (M) NPT 1 Brass | AC4ZNQ 31C945

HANSEN 100512 Βύσμα ζεύξης (M)NPT 1 Ορείχ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4ZNQ Μοντέλο: 100512Κωδ. Σταυρού: 31C945

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€59.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο βύσμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1"
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΠαγκόσμιος
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση1/2 ψιχ
Μέγεθος σωλήνα1"
Σφραγίδεςfluorocarbon
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
HANSEN 100006 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 3/8 Ορείχαλκος | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Γρήγορο σώμα ζεύξης3 / 8 "€50.30
HANSEN 100008 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 1/2 Ορείχαλκος | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Γρήγορο σώμα ζεύξης1 / 2 "€71.27
HANSEN 100010 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 3/4 Ορείχαλκος | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Γρήγορο σώμα ζεύξης3 / 4 "€108.31
HANSEN 100012 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 1 Ορείχαλκος | AC4ZNL 31C941 1000121"Γρήγορο σώμα ζεύξης1"€215.87
HANSEN 100506 Βούλωμα ζεύξης (M) NPT 3/8 Ορείχαλκος | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Γρήγορο βύσμα ζεύξης3 / 8 "€22.60
Βύσμα ζεύξης HANSEN 100508 (M) NPT 1/2 Brass | AC4ZNN 31C943 1005081 / 2 "Γρήγορο βύσμα ζεύξης1 / 2 "€36.75
HANSEN 100510 Βύσμα ζεύξης (M) NPT 3/4 Ορείχαλκος | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Γρήγορο βύσμα ζεύξης3 / 4 "€42.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 100512 Βύσμα ζεύξης (M)NPT 1 Ορείχ
€59.27 /μονάδα