Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βύσμα ζεύξης HANSEN 100508 (M) NPT 1/2 Brass | AC4ZNN 31C943

HANSEN 100508 Βύσμα ζεύξης (M)NPT 1/2 Μπρούτζ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4ZNN Μοντέλο: 100508Κωδ. Σταυρού: 31C943

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€39.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο βύσμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
φινίρισμαΟρείχαλκος
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΠαγκόσμιος
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή21 cfm
Μέγιστη. Πίεση1/2 ψιχ
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Σφραγίδεςfluorocarbon
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΕίδοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
HANSEN 100006 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 3/8 Ορείχαλκος | AC4ZNH 31C938 1000063 / 8 "Γρήγορο σώμα ζεύξης3 / 8 "€54.08
HANSEN 100008 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 1/2 Ορείχαλκος | AC4ZNJ 31C939 1000081 / 2 "Γρήγορο σώμα ζεύξης1 / 2 "€76.62
HANSEN 100010 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 3/4 Ορείχαλκος | AC4ZNK 31C940 1000103 / 4 "Γρήγορο σώμα ζεύξης3 / 4 "€115.96
HANSEN 100012 Σώμα συζεύκτη (F) NPT 1 Ορείχαλκος | AC4ZNL 31C941 1000121"Γρήγορο σώμα ζεύξης1"€232.10
HANSEN 100506 Βούλωμα ζεύξης (M) NPT 3/8 Ορείχαλκος | AC4ZNM 31C942 1005063 / 8 "Γρήγορο βύσμα ζεύξης3 / 8 "€24.29
HANSEN 100510 Βύσμα ζεύξης (M) NPT 3/4 Ορείχαλκος | AC4ZNP 31C944 1005103 / 4 "Γρήγορο βύσμα ζεύξης3 / 4 "€42.55
Βύσμα ζεύξης HANSEN 100512 (M) NPT 1 Brass | AC4ZNQ 31C945 1005121"Γρήγορο βύσμα ζεύξης1"€63.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HANSEN 100508 Βύσμα ζεύξης (M)NPT 1/2 Μπρούτζ
€39.52 /μονάδα