HAMILTON S-MD-104FST-4SL Περιστρεφόμενος τροχίσκος με 4 κατευθύνσεις κλείδωμα 18000lb | AE6VQV 5VH71

HAMILTON S-MD-104FST-4SL Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με κλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων 18000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VQV Μοντέλο: S-MD-104FST-4SLCross Ref: 5VH71

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,055.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΜεγαλύτερο από 6000 lb.
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχός με κλείδωμα κατεύθυνσης 4 θέσεων και φρένο
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Δοσίμετρο179 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού7 7 x "
Αξιολόγηση φορτίου18,000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΚλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού7 7 x "
συνολικό ύψος13 "
Μέγεθος πλάκας8-1/2 x 8-1/2"
Πάχος Πλάκας0.625 "
πλάκα ΤύποςD
ΔρόμοςΣκληρυμένος κύλινδρος ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-1040-FST-1-1 / 4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνικός κύλινδρος
Χρώμα τροχούΚαθαρισμός
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΣφυρήλατο χάλυβα
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.15
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΑντικατάσταση τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
Περιστρεφόμενος δίσκος HAMILTON S-MD-103FST-4SL με κλείδωμα κατεύθυνσης 4 θέσεων | AE6VQT 5VH69 S-MD-103FST-4SL16,000 λίβρες13 "Αρ. Όχι. W-1030-FST-1-1 / 410 "3"€973.93
HAMILTON S-MD-63FST-4SL Περιστρεφόμενος τροχίσκος με κλείδωμα 4 θέσεων 12000lb | AE6VRB 5VH79 S-MD-63FST-4SL12,000 λίβρες10 "Αρ. Όχι. W-630-FST-1-1 / 46"3"€804.89
HAMILTON S-MD-83FST-4SL Περιστρεφόμενος τροχίσκος με 4 κατευθυντική κλειδαριά 14000lb | AE6VRD 5VH81 S-MD-83FST-4SL14,000 λίβρες11 "Αρ. Όχι. W-830-FST-1-1 / 48"3"€875.36
HAMILTON S-MD-84FST-4SL Περιστρεφόμενος τροχίσκος με 4 κατευθύνσεις κλείδωμα 17000lb | AE6VRH ​​5VH85 S-MD-84FST-4SL17,000 λίβρες11 "Αρ. Όχι. W-840-FST-1-1 / 48"4"€1,086.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-MD-104FST-4SL Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας με κλειδαριά κατεύθυνσης 4 θέσεων 18000 λίβρες
€1,055.64 /μονάδα