HAMILTON S-HS-6DB70 Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1560 Lb 6 ίντσες Dia | AG6WKQ 49H474

HAMILTON S-HS-6DB70 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1560 Lb 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6WKQ Μοντέλο: S-HS-6DB70Σταυρός: 49H474

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€298.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο70 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου1560 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος7.75 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΜαντεμένια
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςπολυουρεθάνης
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας0.312 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Αρ. W-620-DB70-1 / 2
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.26
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8716903000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΤιμή
HAMILTON S-HS-4P Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 800 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 έως 999 λίβρεςΦαινολικήΑρ. Όχι. W-420-P-3/4-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς FΚύλινδροςΜαύρη4"€173.36
HAMILTON S-HS-6P Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VQL 5VH56 S-HS-6P7.75 "1000 έως 2999 λίβρεςΦαινολικήΑρ. Όχι. W-620-P-3/4-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς FΚύλινδροςΜαύρη6"€172.02
HAMILTON S-HS-8P Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1400 Lb 8 ίντσες διάμετρος | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 έως 2999 λίβρεςΦαινολικήΑρ. Όχι. W-820-P-3/4-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς FΚύλινδροςΜαύρη8"€188.80
HAMILTON S-HS-4DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 750 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-420-DB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΠράσινο4"€214.10
HAMILTON S-HS-4MB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1000 Lb 4 ίντσες Διάμετρος | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένιαΑρ. Όχι. W-420-MB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςRed4"€206.50
HAMILTON S-HS-6DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 1200 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-620-DB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΠράσινο6"€239.28
HAMILTON S-HS-6FSB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 έως 2999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβαΑρ. Όχι. W-6-FSB-1/2-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΣφραγισμένη μπάλα ακριβείαςΚαθαρισμός6"€284.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-HS-6DB70 Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 1560 Lb 6 ιντσών
€298.91 /μονάδα