HAMILTON S-CH-13TRB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3600 Lb 10 ίντσες Dia | AG6WMN 49Η548

HAMILTON S-CH-13TRB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 3600 Lb 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6WMN Μοντέλο: S-CH-13TRBΣταυρός: 49H548

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€816.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος περιστρεφόμενης πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΓκρι σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
Αξιολόγηση φορτίου3600 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος12.5 "
Υλικό πυρήνα πλαστελίωνΜαντεμένια
Κλείδωμα πλάκαςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Υλικό τροχού πλάκαςπολυουρεθάνης
Μέγεθος πλάκας5-1/4 x 7-1/4"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-1030-TRB-3/4
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716903000

Λεπτομέρειες:

    • Φρένο τροχίσκου (Όχι)
    • Προστατευτικό νήματος (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρίς σήμανσηΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούσυνολικό ύψοςΔρόμοςΑντικατάσταση τροχούΘερμ. ΕύροςΡουλεμάν τροχούΤιμή
HAMILTON S-CH-13DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 3000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VPQ 5VG92 S-CH-13DBΝαι3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνης12.5 "Μπάλα ακριβείαςΑρ. Όχι. W-1030-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€474.99
HAMILTON S-CH-13FSB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 4000 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VPR 5VG94 S-CH-13FSBΟχι3000 έως 5999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβα12.5 "Μπάλα ακριβείαςΑρ. Όχι. W-1030-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€582.17
HAMILTON S-CH-13PH Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2900 Lb 10 ίντσες Διάμετρος | AE6VPT 5VG98 S-CH-13PHΝαι1000 έως 2999 λίβρεςΦαινολική12.5 "Μπάλα ακριβείαςΑρ. Όχι. W-1030-P-1-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς FΚύλινδρος€312.47
HAMILTON S-CH-63DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2200 Lb 6 ίντσες Διάμετρος | AE6VPV 5VH01 S-CH-63DBΝαι1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης8"Μπάλα ακριβείαςΑρ. Όχι. W-630-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€373.81
HAMILTON S-CH-63FSB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 4000 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AE6VPW 5VH03 S-CH-63FSBΟχι3000 έως 5999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβα8"Μπάλα ακριβείαςΑρ. Όχι. W-630-FSB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€473.22
HAMILTON S-CH-63PH Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2000 Lb 6 ίντσες διάμετρος | AE6VPX 5VH07 S-CH-63PHΝαι1000 έως 2999 λίβρεςΦαινολική8"Μπάλα ακριβείαςΑρ. Όχι. W-630-P-1-50 βαθμούς έως 300 βαθμούς FΚύλινδρος€314.38
HAMILTON S-CH-83DB Περιστρεφόμενη πλάκα Caster 2500 Lb 8 ίντσες Διάμετρος | AE6VPZ 5VH10 S-CH-83DBΝαι1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνης10.5 "Μπάλα ακριβείαςΑρ. Όχι. W-830-DB-3/4-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FΜπάλα ακριβείας€444.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-CH-13TRB Περιστρεφόμενος δίσκος πλάκας 3600 Lb 10 ιντσών
€816.90 /μονάδα