HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Περιστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ 5-1 / 8 W | AE7XBB 6AZP4

HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Περιστρεφόμενος συμπαγής τροχός από καουτσούκ 5-1/8 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XBB Μοντέλο: S-7516-SPRT-4SL-FCBCross Ref: 6AZP4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,756.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ με φρένο
Τύπος φρένουΕπαφή με το πρόσωπο
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4-1 / 2 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου2900 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚορυφαία πλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
συνολικό ύψος18.5 "
Μέγεθος πλάκας6-1/8" x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο6
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.8"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνική μπάλα
Διάμετρος τροχού16 "
Πλάτος τροχού5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
HAMILTON S-7516-SPRT Περιστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ 5-1 / 8 W | AE7XBA 6AZP3 S-7516-SPRTΠεριστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ€1,455.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Περιστρεφόμενος συμπαγής τροχός από καουτσούκ 5-1/8 W
€1,756.48 /μονάδα