HAMILTON S-7516-SPRT Περιστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ 5-1 / 8 W | AE7XBA 6AZP3

HAMILTON S-7516-SPRT Περιστρεφόμενος συμπαγής ελαστικός τροχός τροχού 5-1/8 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XBA Μοντέλο: S-7516-SPRTCross Ref: 6AZP3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,455.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΣφυρήλατο χάλυβα
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4-1 / 2 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου2900 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚορυφαία πλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
συνολικό ύψος18.5 "
Μέγεθος πλάκας6-1/8" x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο6
ΔρόμοςΜπάλα ακριβείας
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.8"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνική μπάλα
Διάμετρος τροχού16 "
Πλάτος τροχού5.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.115
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
HAMILTON S-7516-SPRT-4SL-FCB Περιστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ 5-1 / 8 W | AE7XBB 6AZP4 S-7516-SPRT-4SL-FCBΠεριστρεφόμενος τροχός από μασίφ καουτσούκ με φρένο€1,756.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON S-7516-SPRT Περιστρεφόμενος συμπαγής ελαστικός τροχός τροχού 5-1/8 W
€1,455.05 /μονάδα