Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-WHS-8UYSB Άκαμπτη πλάκα Caster 1500 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VHR 1VHN6

HAMILTON R-WHS-8UYSB Άκαμπτος δίσκος πλάκας 1500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VHR Μοντέλο: R-WHS-8UYSBCross Ref: 1VHN6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€337.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Χρώμα πυρήναΜπλε
Βασικό υλικόπολυουρεθάνης
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου1500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος9.5 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-820-UYSB-1/2
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑνοξείδωτη διπλή θωρακισμένη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΜπλε
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.628
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΧρώμα πυρήναΤιμή
HAMILTON R-WHS-4UYSB Rigid Plate Caster 750 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-420-UYSB-1/2Μπλε4"πολυουρεθάνηςΜπλε€280.85
HAMILTON R-WHS-4SB Άκαμπτη πλάκα Caster 850 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 έως 999 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΑρ. Όχι. W-420-SB-1/2Ασημένιο4"Τύπος 303 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο€455.15
HAMILTON R-WHS-6SB Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 έως 2999 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΑρ. Όχι. W-620-SB-1/2Ασημένιο6"Τύπος 303 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο€663.19
HAMILTON R-WHS-8SB Rigid Plate Caster 1600 Lb Διάμετρος 8 ίντσας | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 έως 2999 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΑρ. Όχι. W-820-SB-1/2Ασημένιο8"Τύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο€1,090.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-WHS-8UYSB Άκαμπτος δίσκος πλάκας 1500 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€337.33 /μονάδα