HAMILTON R-WHS-8SB Rigid Plate Caster 1600 Lb Διάμετρος 8 ίντσας | AB3VHU 1VHN8

HAMILTON R-WHS-8SB Rigid Plate Caster 1600 Lb Διάμετρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VHU Μοντέλο: R-WHS-8SBCross Ref: 1VHN8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,090.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΑνοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα πυρήναΑσημένιο
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Δοσίμετρο201 BHN
Εκτεταμένος μόλυβδοςΟχι
Φινίρισμα πλαισίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλαισίωνΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού3 3 x "
Αξιολόγηση φορτίου1600 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-5/8 x 3-5/8"
συνολικό ύψος9.5 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. W-820-SB-1/2
Ακτίνα περιστροφής0"
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΑνοξείδωτη διπλή θωρακισμένη μπάλα ακριβείας
Χρώμα τροχούΑσημένιο
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΤύπος 304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΧρώμα πυρήναΤιμή
HAMILTON R-WHS-4UYSB Rigid Plate Caster 750 Lb Διάμετρος 4 ιντσών | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 έως 999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-420-UYSB-1/2Μπλε4"πολυουρεθάνηςΜπλε€280.85
HAMILTON R-WHS-4SB Άκαμπτη πλάκα Caster 850 Lb 4 Inch Διάμετρος | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 έως 999 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΑρ. Όχι. W-420-SB-1/2Ασημένιο4"Τύπος 303 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο€455.15
HAMILTON R-WHS-6SB Άκαμπτη πλάκα Caster 1200 Lb Διάμετρος 6 ιντσών | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 έως 2999 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλιΑρ. Όχι. W-620-SB-1/2Ασημένιο6"Τύπος 303 από ανοξείδωτο ατσάλιΑσημένιο€663.19
HAMILTON R-WHS-8UYSB Άκαμπτη πλάκα Caster 1500 Lb 8 Inch Διάμετρος | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000 έως 2999 λίβρεςπολυουρεθάνηςΑρ. Όχι. W-820-UYSB-1/2Μπλε8"πολυουρεθάνηςΜπλε€337.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-WHS-8SB Rigid Plate Caster 1600 Lb Διάμετρος 8 ιντσών
€1,090.18 /μονάδα