Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-HS-FT35H Τροχίσκος μονής φλάντζας 5-3 / 8 ίντσες Ύψος | AE6VNN 5VG40

HAMILTON R-HS-FT35H Τροχός μονής φλάντζας Ύψος 5-3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VNN Μοντέλο: R-HS-FT35HCross Ref: 5VG40
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
€216.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος μονής φλάντζας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου500 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος5.375 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςA
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. WFT-35H-3/4
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού3.5 "
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΤιμή
HAMILTON R-EHD-FT45H Τροχίσκος μονής φλάντζας 7-3 / 4 ίντσες Ύψος | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 έως 5999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DΑρ. Όχι. WFT-45H-1Γκρί€496.69
HAMILTON R-EHD-FT5FH Τροχίσκος μονής φλάντζας 4200 Lb. Ύψος 8 ίντσες | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 έως 5999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβα5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DΑρ. Όχι. WFT-5FH-1Ασημένιο€442.55
HAMILTON R-EHD-FT6H Τροχίσκος μονής φλάντζας 8-9 / 16 ίντσες Ύψος | AE6VNE 5VG08 R-EHD-FT6H8 9 / 16 "1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DΑρ. Όχι. WFT-6H-1Red€355.78
HAMILTON R-EHD-FT82H Τροχίσκος μονής φλάντζας 9-1 / 2 ίντσες Ύψος | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 έως 5999 λίβρεςΜαντεμένια5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DΑρ. Όχι. WFT-82H-1Red€452.18
HAMILTON R-HS-FT51H Τροχίσκος μονής φλάντζας 6-1 / 8 ίντσες Ύψος | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AΑρ. Όχι. WFT-51H-3/4Red€258.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-HS-FT35H Τροχός μονής φλάντζας Ύψος 5-3/8 ίντσας
€216.39 /μονάδα