HAMILTON R-EHD-FT6H Τροχίσκος μονής φλάντζας 8-9 / 16 ίντσες Ύψος | AE6VNE 5VG08

HAMILTON R-EHD-FT6H Τροχός μονής φλάντζας Ύψος 8-9/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6VNE Μοντέλο: R-EHD-FT6HCross Ref: 5VG08

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€355.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχίσκος μονής φλάντζας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΜαντεμένια
Χρώμα πυρήναRed
Βασικό υλικόΜαντεμένια
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου2000 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8 x 6-1/8"
συνολικό ύψος8 9 / 16 "
Μέγεθος πλάκας5-1/8 x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
πλάκα ΤύποςD
Αντικατάσταση τροχούΑρ. Όχι. WFT-6H-1
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 450 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούRed
Διάμετρος τροχού6.125 "
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Πλάτος τροχού1 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΜέγεθος πλάκαςΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΑντικατάσταση τροχούΧρώμα τροχούΤιμή
HAMILTON R-EHD-FT45H Τροχίσκος μονής φλάντζας 7-3 / 4 ίντσες Ύψος | AE6VNA 5VG04 R-EHD-FT45H7.75 "3000 έως 5999 λίβρεςΌλκιμος σίδηρος5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DΑρ. Όχι. WFT-45H-1Γκρί€496.69
HAMILTON R-EHD-FT5FH Τροχίσκος μονής φλάντζας 4200 Lb. Ύψος 8 ίντσες | AE6VNC 5VG06 R-EHD-FT5FH8"3000 έως 5999 λίβρεςΣφυρήλατο χάλυβα5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DΑρ. Όχι. WFT-5FH-1Ασημένιο€442.55
HAMILTON R-EHD-FT82H Τροχίσκος μονής φλάντζας 9-1 / 2 ίντσες Ύψος | AE6VNF 5VG09 R-EHD-FT82H9.5 "3000 έως 5999 λίβρεςΜαντεμένια5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DΑρ. Όχι. WFT-82H-1Red€452.18
HAMILTON R-HS-FT35H Τροχίσκος μονής φλάντζας 5-3 / 8 ίντσες Ύψος | AE6VNN 5VG40 R-HS-FT35H5.375 "300 έως 999 λίβρεςΜαντεμένια4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AΑρ. Όχι. WFT-35H-3/4Red€216.39
HAMILTON R-HS-FT51H Τροχίσκος μονής φλάντζας 6-1 / 8 ίντσες Ύψος | AE6VNP 5VG41 R-HS-FT51H6.125 "1000 έως 2999 λίβρεςΜαντεμένια4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "AΑρ. Όχι. WFT-51H-3/4Red€258.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-EHD-FT6H Τροχός μονής φλάντζας Ύψος 8-9/16 ίντσας
€355.78 /μονάδα