HAMILTON R-70166-PR Rigid Pneumatic Caster 4 W 16 Διάμετρος | AE6VMH 5VF84

HAMILTON R-70166-PR Rigid Pneumatic Caster 4 W 16 Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VMH Μοντέλο: R-70166-PRCross Ref: 5VF84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€588.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης4-7 / 8 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
Αξιολόγηση φορτίου1220 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση Τύπος5 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 6-1/8"
συνολικό ύψος18.75 "
Μέγεθος πλάκας5-1/8" x 7-1/2"
Πάχος Πλάκας0.5 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο6
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.8"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΑκριβής κωνική μπάλα
Διάμετρος τροχού16 "
Πλάτος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.525
Ύψος πλοίου (cm)46.23
Μήκος πλοίου (cm)39.12
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΦύλλοΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
HAMILTON R-7008-PRB Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 2 W 8 διάμετρος | AC6YPE 36T702 R-7008-PRB1 / 4 "300 έως 999 λίβρες2-7/16 x 4-15/16"4Μπάλα ακριβείας8"2.5 "330 λίβρες€205.76
HAMILTON R-7012-PRB Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 12 διάμετρος | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300 έως 999 λίβρες4-1/8 x 6-1/8"4Μπάλα ακριβείας12 "3"625 λίβρες€328.78
HAMILTON R-7016-PR Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300 έως 999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"4Κύλινδρος16 "4"960 λίβρες€446.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-70166-PR Rigid Pneumatic Caster 4 W 16 Diameter
€588.60 /μονάδα