Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAMILTON R-7008-PRB Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 2 W 8 διάμετρος | AC6YPE 36T702

HAMILTON R-7008-PRB Άκαμπτος πνευματικός τροχός 2-1/2 W 8 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YPE Μοντέλο: R-7008-PRBΣταυρός: 36T702
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
€205.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Φινίρισμα πλαισίουΚόκκινο σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Χρώμα HubΜαύρη
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16 x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου330 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8 x 5-1/4"
συνολικό ύψος10.625 "
Μέγεθος πλάκας4-1/2 x 6-1/2"
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο4
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 120 βαθμούς F
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα ακριβείας
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3975
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ΠλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΦύλλοΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
HAMILTON R-7012-PRB Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 3 W 12 διάμετρος | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300 έως 999 λίβρες4-1/8 x 6-1/8"4Μπάλα ακριβείας12 "3"625 λίβρες€328.78
HAMILTON R-7016-PR Άκαμπτος πνευματικός τροχίσκος 4 W 16 διάμετρος | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300 έως 999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"4Κύλινδρος16 "4"960 λίβρες€446.92
HAMILTON R-70166-PR Rigid Pneumatic Caster 4 W 16 Διάμετρος | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000 έως 2999 λίβρες4-1/8" x 6-1/8"6Ακριβής κωνική μπάλα16 "4"1220 λίβρες€588.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON R-7008-PRB Άκαμπτος πνευματικός τροχός 2-1/2 W 8 Διάμετρος
€205.76 /μονάδα