HAMILTON AF472-R Dolly γενικής χρήσης 900 Lb. | AE7XBG 6AZT7

HAMILTON AF472-R Dolly γενικής χρήσης 900 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7XBG Μοντέλο: AF472-RCross Ref: 6AZT7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,217.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςA-Frame Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.3"
Υλικό τροχού τροχούΠολυολεφίνη
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΓκρί
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας5"
Μήκος πλατφόρμας21.5 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΕνα πλαίσιο
Πλάτος Πλατφόρμας17.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAMILTON AF472-R Dolly γενικής χρήσης 900 Lb.
€2,217.30 /μονάδα