Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 8mm x 1 / 4in | AD6YPP 4CMP3

HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 Ebow 90 316 Inox Steel Let-lok x M 8mm x 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6YPP Μοντέλο: 769L-SS-8MM X 1/4Cross Ref: 4CMP3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 4-18
Τύπος σύνδεσηςLET-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση4100 έως 8100 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size8mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 4mm x 1 / 8in | AD6YPK 4CMN8 769L-SS-4MM Χ 1/81 / 8-271 / 2 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες5500 έως 10,300 psi1 / 8 "4mm€65.95
HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 6mm x 1 / 4in | AD6YPM 4CMP1 769L-SS-6MM Χ 1/41 / 4-181 / 2 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες4100 έως 10,300 psi1 / 4 "6mm€70.91
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 6mm x 3 / 8in | AD6YPN 4CMP2 769L-SS-6MM Χ 3/83 / 8-1811 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες4100 έως 10,300 psi3 / 8 "6mm€98.83
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 8mm x 1 / 2in | AD6YPQ 4CMP4 769L-SS-8MM Χ 1/21 / 2-1413 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες4100 έως 8100 psi1 / 2 "8mm€119.71
HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 10mm x 1 / 4in | AD6YPR 4CMP5 769L-SS 10MM X 1/41 / 4-1811 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες3350 έως 6550 psi1 / 4 "10mm€87.36
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 10mm x 1 / 2in | AD6YPT 4CMP6 769L-SS-10MM Χ 1/21 / 2-1413 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες3350 έως 6550 psi1 / 2 "10mm€157.12
HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Elbow 90 316 Ανοξείδωτο ατσάλι Let-lok x M 12mm x 1 / 4in | AD6YPU 4CMP7 769L-SS-12MM Χ 1/41 / 4-1813 / 16 "Αρσενικό αγκώνα, 90 μοίρες2650 έως 6750 psi1 / 4 "12mm€101.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 Ebow 90 316 Inox Steel Let-lok x M 8mm x 1/4in
€72.62 /μονάδα